• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.528)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Sägen, Schneiden, Feilen
    5. Sägeblätter / -Bögen
    6. Sägeblätter
    7. 4001002273 Säbelsägeblatt Diamant besch. für Gussanwendungen 230 mm

    4001002273 Säbelsägeblatt Diamant besch. für Gussanwendungen 230 mm

    Sägeblätter Milwaukee

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Milwaukee:48471450
    Rubix:3973362
    Hersteller:48471450
    brand logo

    Produktdetails : 4001002273 Säbelsägeblatt Diamant besch. für Gussanwendungen 230 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    854381 Stichsägeblätter Satz 10-Teilig 6xHolz ,2 Metall,2 Aluminium612031 Handsägeblatt ,HSS-Bimetall 300mm 18ZPZ854355 StichsägeblätterS STAINLESS STEEL BI-Metall Länge mm 576006291 Holzsägeblatt 150mm 14Z/Zoll854359 Stichsägeblätter ALUMINIUM HSS Länge mm 74854371 Säbelsägeblatt Holz HCS Länge mm 130854367 Stichsägeblätter Holz HCS Länge mm 74854373 Säbelsägeblatt Metall BI-METAL Länge mm 206854365 Stichsägeblätter Holz HCS CR Länge mm 74854377 Säbelsägeblatt Holz BI-METAL Länge mm 280854379 Säbelsägeblatt Metall +Holz BI-METAL FA Länge mm 206612033 Handsägeblatt ,HSS-Bimetall 300mm 32ZPZ854357 Stichsägeblätter Metall HSS Länge mm 67 x3854375 Säbelsägeblatt Metall BI-METAL FA Länge mm 206854361 Stichsägeblätter Metall HSS CF Länge mm 106
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap