Referenzen
Knipex:71 82 950
Rubix:1090715
EAN:4003773066798
Dokumente
Produktdetails : 9571650950 Baustahlmattenschneider 950mm
Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet. Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 950 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std