Referenzen
Bessey:D416-280
Rubix:1084136
EAN:4010220000373
Produktdetails : 9735800280 Idealschere HSS rechts 280mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 0 mm |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


