2525315 Akku Schlitzschere C 250 mit Spanabtrenner 2x18,0V 4,0 Ah
Akku Schlitzschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Trumpf:4001970135, 8112200050
Rubix:2932281
Produktdetails : 2525315 Akku Schlitzschere C 250 mit Spanabtrenner 2x18,0V 4,0 Ah
Akku-Schlitzschere TruTool C 250
Bürstenloser Motor
Verwindungsfreie und hochwertige Schnitte, Material wird beim Bearbeiten nicht deformiert
Maßgenaues Ansetzen und Schneiden
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Messer (gerade) 1,5–2,5 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), TRUMPF Box S2
Für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven: Diese Akku-Schlitzschere bietet eine extreme Leistungsstärke. Sie trennt Blechdicken von 2,5 mm in Baustahl und 1,5 mm in Edelstahl. Besonderen Zusatznutzen bietet der integrierte und mit einer Hand bedienbare Spanabtrenner. So lässt sich der Span jederzeit mit einer Hand abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen, um sie neu anzusetzen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Messer (gerade) 1,5–2,5 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), TRUMPF Box S2
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.254,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.492,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


