Referenzen
Bessey:D123S
Rubix:1044628
EAN:4010220030981




Produktdetails : 9739160260 Bandeisenschere mit Niederhalter 260mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 1 mm |
| Länge | 260 mm |
| 260 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
