MA311 (BAHCO) Metallschere, Rechtsschnitt, 260 mm
Metallschere, Rechtsschnitt, 260 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:MA311
Rubix:1315342
EAN:7314150181568

Produktdetails : MA311 (BAHCO) Metallschere, Rechtsschnitt, 260 mm
Metallschere, Rechtsschnitt, 260 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 1,5 mm |
| Länge | 260 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
