9771100300 Blech-Rundstahlschere 300mm

Blech-Rundstahlschere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71100300, 9771100300
Rubix:1854940
Hersteller:9771100300
EAN:4317784122894
9771100300 Blech-Rundstahlschere 300mm FORMAT

Produktdetails : 9771100300 Blech-Rundstahlschere 300mm


Blech-Rundstahlschere 300mm FORMAT
Blech- und Rundstahlschere Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen. Als Unfallschutz mit Handhebelsicherung und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung. Sichere Befestigung durch gelochte Füße möglich: Lochabstand 72 mm, Loch-Ø 12 mm. Anwendung: Zum Schneiden und Besäumen von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere für den Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben.

Technische Informationen


Attribute
522,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
622,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std