9736920150 Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180mm
Schere Bessey
Siehe technische InformationenReferenzen
Bessey:D15A
Rubix:1039995
EAN:4010220031308
Produktdetails : 9736920150 Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

