Referenzen
Gates:4G1XBALE
Rubix:1317398
Hersteller:4657-5717
EAN:5414465395543

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 225 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 1-fach geflochtener stahldraht; mantel: nitril/pvc (modifiziertes sbr) |
Produktdetails : 4G1XBALE Gates Hydraulikschlauch G1
Empfohlen für Mitteldruck-Hydraulik-Leitungen. Erfüllt oder übersteigt die Anforderungen von SAE 100R1 Typ S und ISO 1436 1SN R1 sowie die Leistungsanforderungen nach EN 853 1SN. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T, GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus-Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (-3), Power Crimp Fett-Kupplungen (-3), Edelstahl B-Kupplungen (-4, -6, -8, -10, -12, -20, -32).
Stärken
•Getestet auf 600.000 Impulszyklen, dreifach gegenüber den Industriestandards
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Anwendungen
Bau;Industrienormen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 225 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 1-fach geflochtener stahldraht; mantel: nitril/pvc (modifiziertes sbr) |
| Biegeradius | 101,6 mm |
| Berstdruck | 903,2 bar |
| Länge | 1707000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49.144,53 € exkl. MwSt.
/ 1.707 Meter
58.481,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen