898419 G-PU 2 GR.10 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung
G-PU 2 HANDSCHUHE GRAU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:839993
GISS:898419
Rubix:3844394
Hersteller:898419
EAN:3660338521508


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 898419 G-PU 2 GR.10 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung
Die G-PU 2 Handschuhe verbinden Feinfühligkeit und Tragekomfort dank einer nahtlosen Polyester-Innenschicht in 13 Gauge sowie einer PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern.
Ihr Design gewährleistet eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und einen präzisen Griff.
Erhältlich in mehreren Farben (weiß, grau, schwarz) und Größen (6 bis 11) bieten sie durch das elastische Handgelenk eine optimale Passform.
Waschbar und strapazierfähig behalten sie ihre Leistung über die Zeit und entsprechen den Anforderungen der Norm EN 388:2016.
Ihr Design gewährleistet eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und einen präzisen Griff.
Erhältlich in mehreren Farben (weiß, grau, schwarz) und Größen (6 bis 11) bieten sie durch das elastische Handgelenk eine optimale Passform.
Waschbar und strapazierfähig behalten sie ihre Leistung über die Zeit und entsprechen den Anforderungen der Norm EN 388:2016.
Stärken
Sehr gute Fingerfertigkeit, waschbar und schnell trocknend, mit einer Polyester-Innenschicht in 13 Gauge für optimalen Komfort.
Anwendungen
Ideal für trockene Umgebungen eignen sich die G-PU 2 Handschuhe für Präzisionsarbeiten und leichte Handhabung in Bereichen wie elektronische Montage, Feinmechanik, Fertigungsindustrie, Logistik und Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Packung | 12 paar/beutel; 240 paar/karton |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,08 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
8,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage