854179 G-BODY SET GR. 3XL GRAU Unterziehbekleidung 95 % Sojafaser 5 % Spandex antibak

G-Body Thermo-Unterwäsche-Set

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854179
Rubix:3237527
EAN:3660338100192
854179 G-BODY SET GR. 3XL GRAU Unterziehbekleidung 95 % Sojafaser 5 % Spandex antibak

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe3xl
Hauptmaterialfaser
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854179 G-BODY SET GR. 3XL GRAU Unterziehbekleidung 95 % Sojafaser 5 % Spandex antibak


Unterwäsche aus 95% Sojafaser und 5% Elasthan.
Hemd:
Lange Ärmel, eingefasst; V-KragenHose:
Elastischer Gürtel zum Anziehen; BeinumschlagAusführungKomfort:
Die Weichheit der Sojafaser, die der von Kaschmir ähnelt, verleiht der Haut ein Gefühl von unvergleichlichem Komfort.
Die Reißfestigkeit wird durch den hohen Sojaproteingehalt begünstigt.
Hautpflege:
Aminosäuren und Isoflavone der Sojabohne sowie Ballaststoffe und Pektin sind für die Haut von Vorteil.
Sie haben auch antibakterielle Eigenschaften.
Leicht zu färben, ihre Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung ist größer als die von Baumwolle, Viskose und Seide.
Mechanische Eigenschaften:
Maschinenwäsche ist möglich, aber Bügeln ist nicht notwendig.
STÄRKENDE PUNKTE.
Sojafaser ist isotherm und antibakteriell.
Weichheit und Glanz vergleichbar mit dem von Seide.
Schnell trocknend.
Luftdurchlässigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe3xl
Hauptmaterialfaser
Werkstoff95 % sojafaser / 5 % elasthan
53,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe