854178 G-BODY SET GR. 2XL GRAU Unterziehbekleidung 95 % Sojafaser 5 % Spandex antibak
G-Body Thermo-Unterwäsche-Set
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:854178
Rubix:3237532
EAN:3660338100185




Dokumente
Produktdetails : 854178 G-BODY SET GR. 2XL GRAU Unterziehbekleidung 95 % Sojafaser 5 % Spandex antibak
Unterwäsche aus 95% Sojafaser und 5% Elasthan.
Hemd:
Lange Ärmel, eingefasst; V-KragenHose:
Elastischer Gürtel zum Anziehen; BeinumschlagAusführungKomfort:
Die Weichheit der Sojafaser, die der von Kaschmir ähnelt, verleiht der Haut ein Gefühl von unvergleichlichem Komfort.
Die Reißfestigkeit wird durch den hohen Sojaproteingehalt begünstigt.
Hautpflege:
Aminosäuren und Isoflavone der Sojabohne sowie Ballaststoffe und Pektin sind für die Haut von Vorteil.
Sie haben auch antibakterielle Eigenschaften.
Leicht zu färben, ihre Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung ist größer als die von Baumwolle, Viskose und Seide.
Mechanische Eigenschaften:
Maschinenwäsche ist möglich, aber Bügeln ist nicht notwendig.
STÄRKENDE PUNKTE.
Sojafaser ist isotherm und antibakteriell.
Weichheit und Glanz vergleichbar mit dem von Seide.
Schnell trocknend.
Luftdurchlässigkeit.
Hemd:
Lange Ärmel, eingefasst; V-KragenHose:
Elastischer Gürtel zum Anziehen; BeinumschlagAusführungKomfort:
Die Weichheit der Sojafaser, die der von Kaschmir ähnelt, verleiht der Haut ein Gefühl von unvergleichlichem Komfort.
Die Reißfestigkeit wird durch den hohen Sojaproteingehalt begünstigt.
Hautpflege:
Aminosäuren und Isoflavone der Sojabohne sowie Ballaststoffe und Pektin sind für die Haut von Vorteil.
Sie haben auch antibakterielle Eigenschaften.
Leicht zu färben, ihre Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung ist größer als die von Baumwolle, Viskose und Seide.
Mechanische Eigenschaften:
Maschinenwäsche ist möglich, aber Bügeln ist nicht notwendig.
STÄRKENDE PUNKTE.
Sojafaser ist isotherm und antibakteriell.
Weichheit und Glanz vergleichbar mit dem von Seide.
Schnell trocknend.
Luftdurchlässigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | faser |
| Werkstoff | 95% sojafaser / 5% elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen