HA10NAR NAVY ONE SIZE Isolierende Fleecemütze

Fleece-Mütze gefüttert mit Insulatex - HA10

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Portwest:HA10NAR
Rubix:2478314
EAN:5036108174386
PORTWEST HA10 NAVY MUETZE Mütze

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größeeinheitsgröße
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : HA10NAR NAVY ONE SIZE Isolierende Fleecemütze


Die isolierende Fleecemütze HA10 von Portwest ist ein unverzichtbares Winteraccessoire, welches Wärme, Komfort und Funktionalität perfekt vereint. Dank ihrer Insulatex-Fütterung und dem Fleece-Außenmaterial bietet sie einen optimalen Wärmeschutz, selbst bei extrem kalten Bedingungen. Der durchdachte Schnitt und die Kompatibilität mit dem Tragen unter einem Helm machen sie zur idealen Wahl für Profis, die im Freien arbeiten.

Eigenschaften:
Diese Mütze wurde entwickelt, um zuverlässig vor Kälte zu schützen und gleichzeitig hohen Tragekomfort im Alltag zu gewährleisten. Das Außenmaterial aus 100 % Polyester-Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung sorgt für Strapazierfähigkeit und eine effektive Wärmedämmung, ohne die Mütze unnötig zu beschweren. Die integrierte Insulatex-Fütterung maximiert die Wärmespeicherung. Der körpernahe Schnitt passt sich optimal der Kopfform an und bietet einen sicheren Halt sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild.
Praktisch: Der Rand lässt sich herunterklappen, um die Mütze unter einem Helm zu tragen und macht sie somit ideal für vielfältige professionelle Einsatzbereiche.

Spezifikationen:
• Außenmaterial: 100 % Polyester-Fleece, Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
• Futterstoff: Insulatex-Fütterung, 40g
• Größe: Einheitsgröße
• Maximale Waschtemperatur: 30 °C, Schonwaschgang
• Trocknung: Nur auf der Leine trocknen, nicht für den Wäschetrockner geeignet

Markeninformationen:
Portwest ist ein international agierender Spezialist für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung und entwickelt seit 1904 innovative Lösungen für Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz. Mit ein paar tausend Mitarbeitenden weltweit steuert das Unternehmen den gesamten Fertigungsprozess über moderne Produktionsstätten in Europa und Asien. Das breit gefächerte Know-how umfasst u. a. Warnschutzkleidung, flammhemmende Ausrüstung sowie Hand- und Fußschutzprodukte.

Stärken

• Hervorragende Wärmedämmung durch Insulatex-Futter
• Strapazierfähiges, langlebiges Außenmaterial mit Anti-Pilling-Finish
• Hoher Tragekomfort durch leichten, körpernahen Schnitt
• Helmkompatibel für maximale Einsatzflexibilität
• Pflegeleicht, dank maschinenwaschbarer Materialien bei niedriger Temperatur
• Leicht und kompakt – einfach zu transportieren und zu lagern

Anwendungen

Die isolierende Fleecemütze HA10 ist besonders für den Außeneinsatz bei kaltem oder windigem Wetter geeignet. Sie empfiehlt sich vor allem für die Bereiche Bauwesen, Logistik, kommunale Dienste, industrielle Instandhaltung sowie für den Garten- und Landschaftsbau. Sie ist ideal für Bauarbeiter, Außendiensttechniker oder Servicemitarbeiter, die während ihrer Tätigkeiten eine stabile Körpertemperatur aufrechterhalten müssen. Durch ihre Kompatibilität mit Schutzhelmen eignet sie sich hervorragend für Arbeitsumgebungen mit vorgeschriebener Kopfschutzpflicht. Auch für Outdoor-Aktivitäten oder häufige Ortswechsel zwischen Innen- und Außenbereichen ist sie bestens geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größeeinheitsgröße
Hauptmaterialpolyester
Werkstoff100% polyester
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen