Regenanzug GISS 854208, Größe: XL | Farbe: Grün | Hauptmaterial: Polyurethan

Regenbekleidungsset pu g-rain 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:854208
Rubix:3237560
EAN:3660338100437
854208 G-RAIN 2 GR. XL GRÜN Wetterbekleid PU Seewasserdicht Kapuze Belüft170 g/qm EN 343
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbegrün
Größexl
Hauptmaterialpolyurethan
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854208 G-RAIN 2 GR. XL GRÜN Wetterbekleid PU Seewasserdicht Kapuze Belüft170 g/qm EN 343


Das Regenbekleidungs-Set G-RAIN 2 der Marke GISS wurde entwickelt, um zuverlässigen Schutz bei schlechtem Wetter zu bieten. Gefertigt aus Polyurethan auf Polyesterträger vereint es Leichtigkeit, Flexibilität und Wasserdichtigkeit und ist damit die ideale Wahl für Profis, die im Freien arbeiten.

Eigenschaften
Dieses Regen-Set besteht aus einer Jacke und einer Hose aus strapazierfähigem, wasserdichtem Material. Die Jacke ist mit einem Kragen mit integrierter Kapuze, einem elastischen Frontabschluss und einem verstellbaren Kordelzug für eine optimale Passform ausgestattet. Der einfache Reißverschluss wird durch eine Druckknopfleiste vor eindringendem Wasser geschützt. Winddichte Ärmelbündchen mit Gummizug verhindern das Eindringen von Luft und Wasser. Zwei aufgesetzte Fronttaschen mit Klettverschlussklappen bieten ausreichend Platz für Werkzeuge oder persönliche Gegenstände. Der Saum der Jacke ist per Kordelzug verstellbar. Die Hose besitzt einen elastischen Bund für hohen Tragekomfort und druckknopfverstellbare Beinabschlüsse für sicheren Halt.

Spezifikationen
• Außenmaterial: 100 % Polyurethan auf Polyesterträger, 170 g/m²
• Verschweißte und abgedichtete Nähte
• Belüftungsösen für bessere Luftzirkulation
• Jacke mit integrierter Kapuze und Kordelzug
• Einfacher Reißverschluss mit Druckknopfleiste
• Winddichte Ärmel mit Gummizug
• Zwei aufgesetzte Fronttaschen mit Klettverschlussklappen
• Verstellbarer Saum per Kordelzug
• Hose mit elastischem Bund
• Beinabschlüsse mit Druckknopfregulierung

Normen
• EN 343 + A1: Gewährleistet hohen Schutz gegen Wassereintritt (3/3) sowie eine gute Atmungsaktivität (1/3) für zuverlässige Sicherheit bei Regen
• PSA-Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für geringfügige Risiken

Informationen zur Marke
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Ziel von GISS ist es, die Sicherheit von Beschäftigten zu gewährleisten, ohne Kompromisse beim Preis-Leistungs-Verhältnis einzugehen. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen. Alle Produkte werden gemäß strenger europäischer Normen entwickelt und zertifiziert.

Stärken

• Zuverlässiger Nässeschutz dank verschweißter Nähte
• Weiches, flexibles Material für hohen Tragekomfort
• Belüftungsösen zur Reduzierung von Kondensation
• Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten: Kapuze, Taille, Saum und Beinabschlüsse
• Praktische Taschen mit sicheren Klettverschlussklappen
• Winddichte Ärmel, die das Eindringen von Wasser und Zugluft verhindern

Anwendungen

Dieses Set eignet sich ideal für Arbeiten im Freien bei Regenwetter. Es ist besonders empfehlenswert für Bau- und Handwerksbetriebe, Landwirtschaft, industrielle Instandhaltung sowie Arbeiten in feuchter Umgebung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größexl
Hauptmaterialpolyurethan
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffpu
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
498,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
592,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe

Wählen Sie Varianten (12)