SPA 112X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPA112
Rubix:2250118
Hersteller:856579
EAN:3660338118647
SPA 112X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 112X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ8
Kranzbreite80 mm
Außendurchmesser117,5 mm
Breite32 mm
45,26 exkl. MwSt.
/ Stück
53,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std