LOCTITE 549 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung hochfest Farbe: orange

LOCTITE 549

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:549
Rubix:970437
Hersteller:230238
EAN:5010266234915
549 250ML Anaerobe Gewindedichtung

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 549 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung hochfest Farbe: orange


LOCTITE® 549 ist ein anaerobes Dichtmittel, welches speziell für die Abdichtung von metallischen Flanschverbindungen mit engem Spalt entwickelt wurde. Dank seiner thixotropen Formulierung lässt es sich einfach auftragen, ohne stark zu verlaufen. Das Produkt härtet langsam aus, was dem Anwender mehr Spielraum beim Montieren gibt. Es gewährleistet eine sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck bereits direkt nach dem Zusammenfügen und das ganz ohne Mischen, da es sich um eine einkomponentige Formulierung handelt. Die mittlere Viskosität sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung und erleichtert das Auftragen auf Metalloberflächen wie Stahl und Aluminium.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Orange
• Besondere Merkmale: Thixotrop
• Anwendungsbereich: Gewindedichtung
• Scherfestigkeit: 3,6 N/mm²
• Viskosität (Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindel 6, 20 U/min): 10.000 - 35.000 mPa.s (cP)
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
• Einkomponentenprodukt: kein Mischen erforderlich

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre leistungsstarken Klebe- und Dichtstoffe für die industrielle Montage und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen professioneller Anwender mit zuverlässigen Produkten, welche Prozesse optimieren und die Effizienz steigern. Dank technischer Kompetenz und strenger Zertifizierungen garantiert LOCTITE® höchste Leistung gemäß den anspruchsvollsten Industrieanforderungen und steht für innovative Lösungen mit kompromissloser Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von starren Metallverbindungen mit geringem Spaltmaß
• Langsame Aushärtung ermöglicht präzise Anpassung vor der endgültigen Fixierung
• Thixotrope Eigenschaften erleichtern die Anwendung ohne übermäßiges Verlaufen
• Sofortige Abdichtung bei geringem Druck direkt nach dem Zusammenfügen
• Einkomponentenformulierung – kein Mischen notwendig, einfach in der Anwendung
• Gute Verträglichkeit mit Metallen wie Stahl und Aluminium
• Breiter Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C

Anwendungen

LOCTITE® 549 wurde speziell für Gewindedichtungen und Flanschverbindungen aus Metall mit geringem Spalt entwickelt. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die eine dauerhafte Abdichtung auf Metalloberflächen wie Stahl und Aluminium erfordern. Häufige Einsatzbereiche sind die Automobilindustrie, Luftfahrt, Maschinenbau sowie hydraulische Anlagen. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Temperaturschwankungen erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)35x31,500x197,500 mm
Farbeorange
Fassungsvermögen250 ml
Min. Temperatur-55 °C
Zolltarifcode35069900
124,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen