31 KR 20-41 Freilaufknarre 20 Zoll mit Ring UD-Profil 41 mm
Freilaufknarre mit Ring
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:31 KR 20-41
Rubix:1243309
Hersteller:6256470
EAN:4010886625644

Produktdetails : 31 KR 20-41 Freilaufknarre 20 Zoll mit Ring UD-Profil 41 mm
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R), 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R), 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1098 g |
|---|---|
| Öffnung | 41 |
| Länge | 500 mm |
| Typ | knarrenschlüssel |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
