HNA 5-8 Hakenschlüssel verstellbar SKF

Hakenschlüssel verstellbar SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HNA 5-8
Rubix:163735
EAN:7316572218655
HNA 5-8 Hakenschlüssel verstellbar SKF

Technische Zusammenfassung

Öffnung35 - 60 mm (km 5 - 8 , kmk 5 - 8 , kmfe 5 - 8 , kmt 3 - 7 , n 05 - 08 and m20x1,5 - m38x1,5 (din 1804))
Länge210 mm
Typhakenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HNA 5-8 Hakenschlüssel verstellbar SKF


Die verstellbaren Hakenschlüssel SKF der Serie HNA decken mit nur 4 Schlüsseln 24 Mutterngrößen ab, für das Anziehen und Lösen von Wälzlagermuttern bis zu 155 mm Außendurchmesser. Sie sind aus gehärtetem und vergütetem Stahl gefertigt und verringern das Risiko einer Beschädigung von Wellen und Muttern bei Eingriffen an Wälzlagern.

Eigenschaften:
Die verstellbaren Hakenschlüssel HNA von SKF funktionieren mit einem schwenkbaren Haken, der sich ohne Wechsel eines Einsatzes an unterschiedliche Mutterndurchmesser anpasst. Der lange Griff in Kombination mit einem verstärkten Drehpunkt ermöglicht die Erzeugung hoher Drehmomente beim Anziehen und Lösen. Die abgerundeten Kanten im Griffbereich verringern die Ermüdung bei wiederholten Einsätzen.
Jeder Schlüssel trägt eine lasergravierte Kennzeichnung mit dem abgedeckten Mutterngrößenbereich, was die Identifizierung erleichtert und Auswahlfehler in der Werkstatt verringert. Eine durchgehende Bohrung im Griff ermöglicht die Aufbewahrung an einer Lochwand oder im Werkzeugschrank. Die Konstruktion ohne aggressiven Überstand begrenzt das Risiko einer Beschädigung der Muttergewinde und der Wellensitze.
Die Modelle HNA 1-4 und HNA 5-8 bestehen aus gehärtetem und vergütetem Baustahllegierung mit Griff aus Stahl. Die Modelle HNA 9-13 und HNA 14-24 verwenden gehärteten und vergüteten mittelgekohlten Stahl, mit Griff aus vergütetem Kunststoff, flexibel und langlebig. Die gesamte Baureihe erhält eine Beschichtung durch Schwarzoxidation oder Brünierung.

Spezifikationen:
• Abgedeckter Außendurchmesserbereich (Ø): 20 bis 155 mm (je nach Modell)
• Kompatible Spannmuttern (je nach Größe): KM, KML, N, AN, KMK, KMFE und KMT
• HNA 1-4: Ø 20 – 35 mm, Gesamtlänge 165 mm, Nutzlänge 145 mm, Höhe 28 mm, Dicke 8 mm, Schnabelbreite (a) 5 mm, Schnabelhöhe (b) 2 mm, Gewicht 0,08 kg
• HNA 5-8: Ø 35 – 60 mm, Gesamtlänge 210 mm, Nutzlänge 180 mm, Höhe 41 mm, Dicke 11 mm, a 6 mm, b 3 mm, Gewicht 0,17 kg
• HNA 9-13: Ø 60 – 90 mm, Gesamtlänge 290 mm, Nutzlänge 244 mm, Höhe 60 mm, Dicke 10 mm, a 10 mm, b 4 mm, Gewicht 0,36 kg
• HNA 14-24: Ø 90 – 155 mm, Gesamtlänge 332 mm, Nutzlänge 275 mm, Höhe 83 mm, Dicke 12 mm, a 12 mm, b 5,5 mm, Gewicht 0,60 kg
• Material Körper HNA 1-4 und 5-8: Baustahllegierung, gehärtet und vergütet
• Material Körper HNA 9-13 und 14-24: mittelgekohlter Stahl, gehärtet und vergütet
• Material Griff HNA 1-4 und 5-8: Stahl
• Material Griff HNA 9-13 und 14-24: langlebiger flexibler Kunststoff
• Beschichtung: Schwarzoxidation (Black Oxide) oder Brünierung
• Farbe HNA 1-4 und 5-8: Metallic-Schwarz
• Farbe HNA 9-13 und 14-24: Körper schwarz, Griff blau

Normen:
• Die Modelle HNA 1-4 bis HNA 9-13 sind kompatibel mit Gewindemuttern nach DIN 1804M, von M8×1 (HNA 1-4) bis M55×1,5 (HNA 9-13). Das Modell HNA 14-24 deckt Gewinde nach DIN 1804M von M58×1,5 bis M110×2 ab

Stärken

• Erweiterte Abdeckung: 4 Schlüssel genügen zum Anziehen und Lösen von 24 unterschiedlichen Mutterngrößen, von 20 bis 155 mm Außendurchmesser
• Schnelle Identifizierung: Die Lasergravur des Größenbereichs auf jedem Schlüssel verringert Auswahlfehler und Suchzeit in der Werkstatt
• Schutz der Bauteile: Der schwenkbare Haken und die Geometrie des Schnabels begrenzen das Risiko einer Beschädigung der Muttergewinde und der Wellensitze
• Zugängliche hohe Drehmomente: Der lange Griff und der verstärkte Drehpunkt ermöglichen das Erreichen hoher Anzugsmomente ohne zusätzliches Werkzeug

Anwendungen

Die verstellbaren Hakenschlüssel HNA kommen hauptsächlich bei der Montage und Demontage von Wälzlagern auf Kegelsitzen, Spannhülsen und Abziehhülsen zum Einsatz. Ihre Kompatibilität mit den Mutternreihen KM, KML, KMK, KMFE, KMT, N und AN macht sie zu gängigen Werkzeugen in Werkstätten der industriellen mechanischen Instandhaltung.
Die am stärksten betroffenen Branchen sind die Instandhaltung von Produktionsanlagen, der allgemeine Maschinenbau, die Stahlindustrie, die Lebensmittelindustrie und jede Industrie, die Wellenübertragungen einsetzt.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung35 - 60 mm (km 5 - 8 , kmk 5 - 8 , kmfe 5 - 8 , kmt 3 - 7 , n 05 - 08 and m20x1,5 - m38x1,5 (din 1804))
Länge210 mm
Typhakenschlüssel
Zolltarifcode82041100
39,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen