4972377 Rollgabelschluessel phosphatiert 150mm

Schraubenschlüssel phosphatiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:4972377
Rubix:2011073
EAN:3660338482335
4972377 Rollgabelschluessel phosphatiert 150mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung19
Länge150 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4972377 Rollgabelschluessel phosphatiert 150mm


  • Norm: ISO 6787
  • Chrom-Vanadium-Stahl mit Phosphatierung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Bessere Zugänglichkeit dank des um 22,5° geneigten Kopfes 
  • Messskala in mm auf der Backe zum schnellen Ermitteln der Größe von Muttern, Rohren usw. 
  • Perfekt parallele Backenflächen
  • Ergonomischer Griff mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • Verjüngter Griff für besseren Halt und geringeres Gewicht bei großen Abmessungen (450 mm und 600 mm)
  • Drehrichtung des Daumenrads: links

Technische Informationen


Attribute
Öffnung19
Länge150 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
3.770,40 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
4.486,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen