FRC-3/4-D-O-MAXI Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-3/4-D-O-MAXI
Rubix:440111
Hersteller:162744
EAN:4052568132569
FRC-3/4-D-O-MAXI Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-3/4-D-O-MAXI Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-3/4-D-O-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-3/4-D-O-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2676 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom8300 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
537,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
639,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage