Referenzen
Festo:FRC-1/4-D-7-MIDI-A
Rubix:440463
Hersteller:186504
EAN:4052568147037

Produktdetails : FRC-1/4-D-7-MIDI-A Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-1/4-D-7-MIDI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-1/4-D-7-MIDI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1959,2 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1700 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage