Sicherheitsschuhe Unisex HANDELSWARE EIBE FORSTSCHNÜRSTIEFEL 39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz
Forststiefel Treemme
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:EIBE FORSTSCHNÜRSTIEFEL 39
Rubix:2709728
Produktdetails : EIBE FORSTSCHNÜRSTIEFEL 39 PP712700039, Sägeschutz: Kl. 2 24m/s, sw, or abgesetzt
Bestmögliche Sicherheit bei Kettensägearbeiten
• Obermaterial aus hydrophobiertem Rind-Vollleder
• Gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
• Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
• Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
• Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
• Reißerschluss mit Klett-Abdeckung
• Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit Doppelnaht
• Brandsohle aus echtem Leder
• Sägeschutz: Klasse 2 (24m/s)
• Farbe: schwarz/orange
• Schutzklasse: A E P WR WRU FO HRO SRA
• Weite 10,5 Anwendungsbereich: Für Arbeiten in der Forst und Landwirtschaft
• Obermaterial aus hydrophobiertem Rind-Vollleder
• Gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
• Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
• Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
• Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
• Reißerschluss mit Klett-Abdeckung
• Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit Doppelnaht
• Brandsohle aus echtem Leder
• Sägeschutz: Klasse 2 (24m/s)
• Farbe: schwarz/orange
• Schutzklasse: A E P WR WRU FO HRO SRA
• Weite 10,5 Anwendungsbereich: Für Arbeiten in der Forst und Landwirtschaft
Größe 39
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

