9886834010 Vliesschleifscheibe QCR Ø 50,8 mm med HD 80 FORMAT
FORMAT Vliesscheibe QCR, Heavy Duty
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886834010
Rubix:3853500
Hersteller:4333097031333
EAN:4333097031333
Produktdetails : 9886834010 Vliesschleifscheibe QCR Ø 50,8 mm med HD 80 FORMAT
- Vliesscheibe für ROLOC™-System
- Faservlies mit harzgebundenem Korundkorn
- Besonders aggressiver Aufbau und sehr lange Standzeit
- Offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost sowie zum Ausbessern und Mattieren von Oberflächen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, NE-Metall und Kunststoff/GFK
- Ø 50,8 mm
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 80
- Farbe: rot
- Max. Drehzahl pro Minute: 23.000
- Faservlies mit harzgebundenem Korundkorn
- Besonders aggressiver Aufbau und sehr lange Standzeit
- Offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost sowie zum Ausbessern und Mattieren von Oberflächen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, NE-Metall und Kunststoff/GFK
- Ø 50,8 mm
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 80
- Farbe: rot
- Max. Drehzahl pro Minute: 23.000
FORMAT Vliesscheibe QCR, Heavy Duty, Ø 50,8 mm, grob, Körnung 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

