9886700030 Stützteller QCR 76,2mm weich FORMAT
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886700030
Rubix:3853464
Hersteller:4333097031128
EAN:4333097031128
Produktdetails : 9886700030 Stützteller QCR 76,2mm weich FORMAT
- Stützteller für ROLOC™-System
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 76,2 mm
- Härte: weich
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
- Schaft-Ø 6 mm
- Ø 76,2 mm
- Härte: weich
Einsatzempfehlung:
- Weiche Stützteller für Arbeiten an Konturen und Wölbungen, zum Feinschliff und zum Einsatz auf empfi ndlichen Materialien.
- Mittelharte Stützteller bieten einen Kompromiss aus der Anpassungsfähigkeit von weichen Stütztellern und der höheren Abtragsleistung von harten Stützteller und sind daher gut für den universellen Einsatz geeignet.
- Harte Stützteller bieten eine bessere Kontrolle, höheren Abtrag und sind somit optimal für die Flächenbearbeitung und das Entgraten geeignet.
FORMAT Stützteller QCR, mit Schaft, Ø 76,2 mm, weich
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

