DIN440 R 45X150X8 ST 100HV Scheibe, R=mit Rundloch
Form R Scheiben, DIN 440, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONR45
Rubix:526089
Hersteller:000440.00008.0450.000
EAN:4043952076057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 150 mm |
Produktdetails : DIN440 R 45X150X8 ST 100HV Scheibe, R=mit Rundloch
DIN 440 Stahl Form R Scheiben vorw.f.Holzkonstruktionen R mit Rundloch Abmessung: R 45 x150 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8602 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,17 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
62,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
45 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
150 mm
Durchmesser, metrisch
M42