Referenzen
Festo:FMAP-63-4-1/4-EN
Rubix:437666
Hersteller:162843
EAN:4052568072643

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohrmanometer |
Produktdetails : FMAP-63-4-1/4-EN Präzisionsmanometer
Flansch-Präzisionsmanometer FMAP-63-4-1/4-EN Mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 4 bar, Entspricht der Norm=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=63, Bauart=Bourdon-Rohrmanometer, Einbauart=Frontplattenmontage
Präzisions-Flanschmanometer FMAP-63-4-1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 4 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=63, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Fronttafeleinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x73x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 132,91 g |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohrmanometer |
| Werkstoff | ps (gehäuse);san (sichtscheibe);abs (zifferblatt) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen