Gelenklager Fluro GIO 6, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 6 mm
FLURO® Gelenkkopf GIO Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GIO 6
Rubix:1791834



Dokumente
Produktdetails : GIO 6 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde, ohne Lagerschale. Hohe axiale Belastung in eine Richtung möglich. Für den Einsatz bei geringen Schwenkbewegungen.
Material Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 30 mm
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | material gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/>material innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
