Referenzen
Bosch:2608690098
Rubix:1036384
EAN:3165140397322



Produktdetails : 9777423617 Fliesenmeißel SDS-max 50x300mm
Der Fliesenmeißel mit SDS max ist ideal für das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen geeignet. Die selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Der selbstnachschärfende Fliesenmeißel mit SDS max hat eine hohe Lebensdauer und eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel. Gesamtlänge mm: 300, Meißelschneide mm: 50
SDS-max Fliesenmeißel – selbstschärfend
SDS-max Aufnahmeschaft
Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 390x50x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 532 g |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 50 mm |
| Gewicht | 520 g |
| Zolltarifcode | 82023100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
