RCJY 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJY15-XL
Rubix:15118
Hersteller:0009733430000
EAN:4012802820607


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 76 mm |
| Befestigungsabstand | 54 mm |
Produktdetails : RCJY 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 76 mm |
| Befestigungsabstand | 54 mm |
| Werkstoff | lamellengraphit-gusseisen |
| Höhe | 32,9 mm |
| Länge | 76 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 27,4 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Außendurchmesser | 76 mm |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Bauform | vierkant-flanschgehäuse mit 4 schrauben |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort