RCJTY 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJTY75-XL
Rubix:15108
Hersteller:0009504080000
EAN:4064327886408
RCJTY 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Breite160 mm
Befestigungsabstand216 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJTY 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Breite160 mm
Befestigungsabstand216 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe258 mm
Länge258 mm
Seriercjty..-xl
Gesamtbreite Lager57 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen21 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r44500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Außendurchmesser258 mm
Gewicht5,54 kg
214,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std