RATR 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RATR35-XL
Rubix:14987
Hersteller:0009532450000
EAN:4012802823561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Produktdetails : RATR 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RATR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Höhe | 122 mm |
| Länge | 122 mm |
| Serie | ratr..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 39 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10,5 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Außendurchmesser | 122 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std