PME 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PME50-XL-N
Rubix:14698
Hersteller:0096438000000
EAN:4064327795267


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,8 mm |
| Befestigungsabstand | 135 mm |
Produktdetails : PME 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PME, Vierbolzen-Flanschgehäuse, Gusseisen, Zentrierbund, exzentrische Klemmhülse, P-Dichtungen
Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PME wird mit dem Lager GRAE-NPPB geliefert, PMEY mit GAY-NPPB, RME mit GE-KRRB, RMEY mit GYE-KRRB und GYE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,8 mm |
| Befestigungsabstand | 135 mm |
| Werkstoff | lamellengraphitguss (grauguss) |
| Höhe | 25 mm |
| Länge | 165 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 31,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Gewicht | 2,13 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std