UKFC 218-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UKFC218
FAG:UKFC218-J7
Rubix:3176096
Hersteller:0823172910000
EAN:4054366901668
UKFC 218-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Breite265 mm
Befestigungsabstand220 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKFC 218-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UKFC

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12760 g
Innendurchmesser80 mm
Breite265 mm
Befestigungsabstand220 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen (gusseisen gemäß jis g 5501)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe265 mm
Länge265 mm
Serieukfc
Gesamtbreite Lager86 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r72000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102000 N
Außendurchmesser86 mm
Gewicht12,76 kg
Bauformadapterhülse
Zolltarifcode84832000
415,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen