Referenzen
SNR:FLZ208
Rubix:676608
EAN:3413520565282

Produktdetails : FLZ 208 (SNR) Flanschlagergehäuse oval SNR
Ovales Flanschlagergehäuse mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 52,7 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage