Referenzen
SNR:FLZ206
Rubix:676606
EAN:3413520565268

Produktdetails : FLZ 206 (SNR) Flanschlagergehäuse oval SNR
Ovales Flanschlagergehäuse mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 43,7 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 44,1 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen