Referenzen
SNR:FLE206
Rubix:676586
Hersteller:FLE.206
EAN:3413529569106

Produktdetails : FLE 206 (SNR) Flanschlagergehäuse oval SNR
Ovales Flanschlagergehäuse mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Breite | 45,7 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 44,1 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen