Referenzen
SNR:F 204
Rubix:676394
Hersteller:F 204
EAN:3413529568932

Produktdetails : F 204 (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR
Quadratisches Flanschlagergehäuse und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21,4 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 32,4 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
