UCFC 21239 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Flanschlagereinheit UCFC200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFC21239
Rubix:677086
EAN:3413520563752




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 61,913 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
Produktdetails : UCFC 21239 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 217x198x81 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5104 g |
| Innendurchmesser | 61,913 mm |
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 195 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52500 N |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 4,84 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage