UCFC 20620 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Flanschlagereinheit UCFC200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFC20620
Rubix:677048
EAN:3413520563691




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Produktdetails : UCFC 20620 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1285 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 125 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,26 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage