UCF205C_25_PA_OP_O Flanschlagereinheit viereckig Rexnord offen

Flanschlagereinheit Rexnord

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rexnord:UCF 205C/64623
Rubix:822253
UCF205C_25_PA_OP_O Flanschlagereinheit viereckig Rexnord offen

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite98 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF205C_25_PA_OP_O Flanschlagereinheit viereckig Rexnord offen


Flanschlagereinheit viereckig Rexnord offen
Flanschlagereinheit viereckig Rexnord offen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite98 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffpolyamid (gehäuse);polypropylen (schutzabdeckung);nbr-gummi (dichtung);edelstahl (unterlegscheiben)
Länge98 mm
Serieucf/c
Gesamtbreite Lager98 mm
Gewicht0,4 kg
Zolltarifcode84832000
78,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std