S-UCFL 211D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN
Flanschlagereinheit oval NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:S-UCFL211D1
Rubix:683710
EAN:4547359176513



Produktdetails : S-UCFL 211D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Gewicht | 3000 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen