YCJT30SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit mit Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:YCJT 30 SGT
Rubix:853649
EAN:0087796266162


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 29,9 mm |
| Befestigungsabstand | 116,7 mm |
Produktdetails : YCJT30SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit Timken Fafnir YCJT 30SGT mit zweilochigem Flansch und Shroud Seal. 30 mm Bohrung, 11300 N statisch / 21600 N dynamisch.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 29,9 mm |
| Befestigungsabstand | 116,7 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 79,45 mm |
| Länge | 141,3 mm |
| Serie | industrial |
| Gesamtbreite Lager | 39,1 mm |
| Klemme | 13,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Außendurchmesser | 43,46 mm |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Bauform | zweiloch-flansch (two-bolt flange) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen