VFD1-1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit mit Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:VFD1 1/2
Rubix:853264
EAN:0087796059542


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 28,6 mm |
| Befestigungsabstand | 119,1 mm |
Produktdetails : VFD1-1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir Flanschlagergehäuseeinheit VFD1 1/2 mit Kugellager und exzentrischem Klemmring. Für Wellen-Ø 38,1 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 28,6 mm |
| Befestigungsabstand | 119,1 mm |
| Werkstoff | malleable-eisen (verformbares gusseisen) |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | vfd |
| Gesamtbreite Lager | 48,4 mm |
| Klemme | 15,9 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36200 N |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Bauform | vierloch-flanschlagergehäuse mit exzentrischer klemmung (eccentric locking collar) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen