GVFD1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:GVFD1 15/16
Rubix:847745
EAN:0087796060470
GVFD1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Befestigungsabstand127 mm
Werkstofftemperguss (malleable iron)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GVFD1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit Timken Fafnir GVFD 1-15/16 (zöllig) für Kugellager. Mit exzentrischer Klemmung und Kontaktdichtung für zuverlässige Lageranwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser49,213 mm
Befestigungsabstand127 mm
Werkstofftemperguss (malleable iron)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe113,5 mm
Länge155,6 mm
Seriegvfd
Gesamtbreite Lager48,4 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r22685,3 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39101,3 N
Außendurchmesser155,6 mm
Gewicht1,45 kg
Bauformflanschlagergehäuseeinheit (gvfd, malleable-iron)
Zolltarifcode84832000
221,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage