Referenzen
Igus:MSM-2530-30
Rubix:338213




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : MSM-2530-30 Gleitlager iglidur M250
Der robuste Alleskönner nach DIN ISO 2795 – Hervorragende Vibrationsdämpfung. Das selbstschmierende Gleitlager aus iglidur® M250 zeichnet sich durch seine Schlagfestigkeit, Vibrationsdämpfung und Verschleißfestigkeit aus. Sie zeichnen sich besonders bei Anwendungen aus, bei denen eine Schwingungsdämpfung notwendig ist, z.B. bei Fitness- und Verpackungsmaschinen.
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Stärken
Mehr als 450 Abmessungen ab Lager vorrätig Hervorragende Schwingungsdämpfung Widerstandsfähig gegenüber Kantenbelastungen Hohe Aufprallfestigkeit Dickwandig nach DIN 1850 Schmutz kann zum Wellenschutz eingebettet werden Schmierungs- und wartungsfrei
Anwendungen
Landmaschinen Möbel/Industriedesign Textilindustrie Türen und Tore Maschinenbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen