Referenzen
INA:EGB1512-E40
Rubix:3309869
Hersteller:0979144790000
EAN:4064327953445


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : EGB1512-E40 (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
135,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std