PCM 455050 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PCM 455050 E
Rubix:647495
EAN:7316571896250
PCM 455050 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 455050 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite50 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,73 exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std