EGB1425-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB1425-E40-Y
Rubix:721476
Hersteller:0703922180000
EAN:4012802759471
EGB1425-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB1425-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,44 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite25 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.