BX1000 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX1000
Rubix:1361326
EAN:4010858978105

Produktdetails : BX1000 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 432 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx100 |
| Außenlänge | 2609 mm |
| Innenlänge | 2540 mm |
| Richtlänge | 2585 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage