BX0720 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0720
Rubix:1361214
EAN:4010858977979

Produktdetails : BX0720 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 311 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx72 |
| Außenlänge | 1898 mm |
| Innenlänge | 1829 mm |
| Richtlänge | 1874 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage